1/2 inç lokma
1/2 inç lokma anahtarı, metrik, altıgen, uzun
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat
- Bağlantı: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıgen kafa için
- POWERDRIV®
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 27 mm |
Uzunluk (L1) | 77 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 35,7 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 33 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |