1/2 inç lokma TX Plus
SKTWRNCH-1/2IN-OUTER-TX20EP-45MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Uç boyutu | E20 |
Tahrik tipi | İç kare |
Uzunluk (L1) | 45 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 26,0 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 23,0 mm |
Yüzey | Çinko fosfatlı |