1/2 inç lokma, TX baş

SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E10

Ürün no. 071513210

EAN 4011231729345

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma, TX baş

Ürün no. 071513210
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
TX başlı bağlantılar için, kısa
  • Yüzey: krom kaplamalı

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: TX başlı bağlantılar için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Uç boyutu

E10

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

Dış TX için

Uzunluk (L1)

40 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

12,3 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

22,5 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler