1/2 inç lokma, TX baş
SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E18
Ürün no. 071513218
EAN 4011231729529
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: krom kaplamalı
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: TX başlı bağlantılar için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Uç boyutu | E18 |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Dış TX için |
Uzunluk (L1) | 40 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 21 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 22,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |