1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-11MM

Ürün no. 096513 911

EAN 4045989314089

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

Ürün no. 096513 911
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
Konik spiral profil


  • 6 spirali, tamamen sıkışmış bağlantı elemanları üzerinde bile güçlü kavrama sağlar

  • Krom molibdenli çelikten üretilmiştir

  • Tahrik: ½ inç, kare
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Tüm otomotiv/ticari araç atölyelerinde, çilingirlerde ve metal işleme atölyelerinde vb. yapılan tamir ve söküm işlemleri için

Sürüş

1/2 inç

Uç boyutu

11 mm

Uç tipi

Kare kesitli

Uzunluk (L1)

34 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

16 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

22 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

11 mm

Malzeme

Krom molibden

Yüzey

Fosfatlı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çift taraflı cırcır 1/2 inç

CIRCIR KOL 1/2I 48DİŞ-250MM

Çift yönlü kol
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
1/2 inç spiral lokma somun seti 14 parça

SPİRAL LOKMA SETİ 1/2I-14PARÇA

Silindir başlı cıvataları ve somunları çıkarmak için