1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW
SPİRAL LOKMA-1/2I-22MM
Ürün no. 096513 922
EAN 4045989314171
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Konik spiral profil
- 6 spirali, tamamen sıkışmış bağlantı elemanları üzerinde bile güçlü kavrama sağlar
- Krom molibdenli çelikten üretilmiştir
- Tahrik: ½ inç, kare
Veri sayfaları(X)
Tüm otomotiv/ticari araç atölyelerinde, çilingirlerde ve metal işleme atölyelerinde vb. yapılan tamir ve söküm işlemleri için
Sürüş | 1/2 inç |
Uç boyutu | 22 mm |
Uç tipi | Kare kesitli |
Uzunluk (L1) | 34 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 31 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 27 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 16 mm |
Malzeme | Krom molibden |
Yüzey | Fosfatlı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!