1/2 inç lokma, metrik
LOKMA 1/2I-ALLEN-KROM-60MM-SW14
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı/mat
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama oluklu
- Uç: Altıköşe lokma için
- DIN 7422
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Altıgen ekleme için |
Lamalar boyunca genişlik | 14 mm |
Uzunluk (L1) | 60 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 20 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 25 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |