1/2 inç lokma, metrik

1/2 inç lokma anahtarı metrik altıgen lokma
LOKMA 1/2I-ALYAN-KROM-100MM-SW7
ZEBRA

Ürün no. 0715137072
EAN 4024835419147

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı/mat

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama oluklu

  • Uç: Altıköşe lokma için

  • DIN 7422
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

7 mm

Uzunluk (L1)

100 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

60 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

22.5 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler