1/2 inç lokma, metrik
1/2 inç lokma anahtarı metrik altıgen lokma
LOKMA 1/2I-ALYAN-KROM-60MM-SW9
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı/mat
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama oluklu
- Uç: Altıköşe lokma için
- DIN 7422
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 9 mm |
Uzunluk (L1) | 60 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 20 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22,5 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |