1/2 inç spiral lokma somun seti 14 parça

1/2 inç spiral lokma seti 14 parça
SPİRAL LOKMA SETİ 1/2I-14PARÇA

Ürün no. 096513 900

EAN 4045727992869

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç spiral lokma somun seti 14 parça

Ürün no. 096513 900
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
Silindir başlı cıvataları ve somunları çıkarmak için

Konik spiral profil


6 aşındırıcı konik spiral, sıkıştırılmış güvenlik elemanlarında da dahil olmak üzere güçlü bir kavrama başlatır



  • Krom-molibden çeliğinden üretilir, fosfatlanmıştır

  • Tüm klasik tespit somunu boyutlarını içeren geniş seçenekler: SW 10-27 mm

  • Çıkartma pimi mandreni içerir

  • Sağlam, metal bir kutu içinde teslim edilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Tüm otomotiv/ticari araç atölyelerinde, çilingirlerde ve metal işleme atölyelerinde vb. yapılan tamir ve söküm işlemleri için

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

14 ADET

1/2 inç spiral lokma somun seti 14 parça dahil:
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-10MM

Açıklama:
10 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-11MM

Açıklama:
11 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-12MM

Açıklama:
12 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-13MM

Açıklama:
13 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-14MM

Açıklama:
14 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-16MM

Açıklama:
16 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-17MM

Açıklama:
17 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-18MM

Açıklama:
18 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-19MM

Açıklama:
19 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-21MM

Açıklama:
21 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-22MM

Açıklama:
22 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-24MM

Açıklama:
24 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

SPİRAL LOKMA-1/2I-27MM

Açıklama:
27 mm
Miktar: 1 x