1/2 inç tork anahtarı

Cırcırlı tork anahtarı
CIRCIRLI TORK ANAHTARI 1/2I-(40-200NM)

Ürün no. 071471 23

EAN 4011231722995

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç tork anahtarı

Ürün no. 071471 23
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
Geçmeli kare uçlu ve dişli cırcır kafalı (72 dişli)
  • DIN EN ISO 6789:2003'e uygun olan montaj değerine göre ±%3 hassasiyet

  • Tutma sapını çevirerek basit ve hassas ayarlama

  • Değiştirmeli ve/veya geçmeli kare uç

  • Nm ve lbf.in. ile ölçeklendirme

  • Akustik ve hissedilir tork tetiklenmesi cıvataların aşırı sıkılmasını engeller

  • Kaymaz 2 bileşenli tutma sapı

  • Kalibrasyon sertifikalı
Not

Tork anahtarları, düzenli aralıklarla uygun ölçme ekipmanlarıyla kontrol edilmesi ve gerekirse ayarlanması gereken hassas aletlerdir. Yıllık kalibrasyonun uzman Servisimiz tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Kullandıktan sonra, yayı serbest bırakın ve en düşük değere ayarlayın.

Uç boyutu

1/2 inç

Min./maks. tork ölçüm aralığı

40-200 Nm

Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç)

30-150 lbf.ft

Sağ elle sıkıştırma için uygun

Evet

Sol elle sıkma için uygun

Evet

Ölçek değeri torku

2 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Uzunluk (L1)

440 mm

Kol uzunluğu (L2)

420 mm

Cırcır kafa yüksekliği (B1)

26 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

42 mm

Tutma sapı çapı (D1)

37 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler