1/2 inç tork anahtarı, geçmeli cırcır
CIRCIRLI TORK ANAHTARI 1/2I-(20-100NM)
Ürün no. 0714720101
EAN 4062856259359
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Ayarlanan ölçek değerinden itibaren +/-%3 toleransla tetik doğruluğu
- Kaymaz iki bileşenli tutma kolu
- Okunması kolay, N.m ve lbf-ft cinsinden büyük çift ölçek.
- Tork, tutma kolunu çevirerek kolay ve hassas şekilde ayarlanabilir
- Tork anahtarının kullanımdan sonra serbest bırakılması gerekmez, ör. en düşük ölçek değerine sıfırlanması gerekmez
- Ayarlar kilitleme düğmesiyle güvenli şekilde kilitlenebilir ve kilidi kolayca açılabilir
- Hassas vidalama işlemleri için net akustik ve hissedilebilir tork tetikleme
- Dar alanlarda kullanım için yüksek kaliteli cırcır aleti
- Uygunluk beyanı ve seri numarası dahildir
- %100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilen sürdürülebilir, sağlam, neme ve yağa dayanıklı ürün ambalajı, %100 geri dönüştürülebilir
- Tork anahtarları, uygun ölçme ekipmanlarıyla düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekirse ayarlanması gereken hassas aletlerdir
- 12 ay veya 5000 vidalama işleminden sonra Würth onarım servisi (Ana Servis) aracılığıyla yıllık kalibrasyon yapılmasını öneririz
Veri sayfaları(X)
Vidaların ve somunların kontrollü olarak sıkılması için; örneğin bisikletler ve araçlar/ticari araçlar üzerinde onarım ve bakım çalışmaları veya endüstri ve ticaret veya dübel teknolojisi için çok çeşitli olası uygulamalar
![]() | |
Uç boyutu | 1/2 inç |
Min./maks. tork ölçüm aralığı | 20-100 Nm |
Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç) | 15-73 lbf.ft |
Min. - maks. tork değeri dönüş sayısı | 17 |
Tasarım | 72 dişli - 5 derece dönüş açısı |
Ölçek değeri torku, ana ölçek | 1 Nm |
Tork ölçüm doğruluğu | +/- %3 |
Sağ elle sıkıştırma için uygun | Evet |
Sol elle sıkma için uygun | Evet |
ISO | 6789-1 |
Uzunluk (L1) | 388 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 295 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 167 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 24 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 39 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 37 mm |
Cırcır kafası genişliği (D2) | 45 mm |