1/2 inç tork anahtarı, geçmeli cırcır

CIRCIRLI TORK ANAHTARI 1/2I-(60-300NM)

Ürün no. 0714720300

EAN 4062856259380

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç tork anahtarı, geçmeli cırcır

Ürün no. 0714720300
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
1/2 inç geçmeli kare bağlantılı ve cırcır kafalı tork anahtarı
  • Ayarlanan ölçek değerinden itibaren +/-%3 toleransla tetik doğruluğu

  • Kaymaz iki bileşenli tutma kolu

  • Okunması kolay, N.m ve lbf-ft cinsinden büyük çift ölçek.

  • Tork, tutma kolunu çevirerek kolay ve hassas şekilde ayarlanabilir

  • Tork anahtarının kullanımdan sonra serbest bırakılması gerekmez, ör. en düşük ölçek değerine sıfırlanması gerekmez

  • Ayarlar kilitleme düğmesiyle güvenli şekilde kilitlenebilir ve kilidi kolayca açılabilir

  • Hassas vidalama işlemleri için net akustik ve hissedilebilir tork tetikleme

  • Dar alanlarda kullanım için yüksek kaliteli cırcır aleti

  • Uygunluk beyanı ve seri numarası dahildir

  • %100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilen sürdürülebilir, sağlam, neme ve yağa dayanıklı ürün ambalajı, %100 geri dönüştürülebilir
Not
  • Tork anahtarları, uygun ölçme ekipmanlarıyla düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekirse ayarlanması gereken hassas aletlerdir

  • 12 ay veya 5000 vidalama işleminden sonra Würth onarım servisi (Ana Servis) aracılığıyla yıllık kalibrasyon yapılmasını öneririz
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Vidaların ve somunların kontrollü olarak sıkılması için; örneğin bisikletler ve araçlar/ticari araçlar üzerinde onarım ve bakım çalışmaları veya endüstri ve ticaret veya dübel teknolojisi için çok çeşitli olası uygulamalar

Uç boyutu

1/2 inç

Min./maks. tork ölçüm aralığı

60-300 Nm

Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç)

45-220 lbf.ft

Min. - maks. tork değeri dönüş sayısı

16

Tasarım

60 dişli - 6 derece dönüş açısı

Ölçek değeri torku, ana ölçek

5 Nm

Tork ölçüm doğruluğu

+/- %3

Sağ elle sıkıştırma için uygun

Evet

Sol elle sıkma için uygun

Evet

ISO

6789-1

Uzunluk (L1)

571 mm

Kol uzunluğu (L2)

475 mm

Tutma sapı uzunluğu (L3)

167 mm

Cırcır kafa yüksekliği (B1)

24 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

39 mm

Tutma sapı çapı (D1)

37 mm

Cırcır kafası genişliği (D2)

50 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler