1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ
1/4 Zoll Steckschlüssel 6-kant 11mm Außensechskant
STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW12MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll, 11 mm |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Sechskant |
Schlüsselweite | 12 mm |
Länge (L1) | 18 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12,5 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verchromt, matt satiniert |