Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

1/4 Zoll Steckschlüssel 6-kant 11mm Außensechskant
STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW5MM

Art.-Nr. 0713111405

EAN 4099618764684

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

Art.-Nr. 0713111405

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Bi-Antrieb
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel (071411 141)
HinweisInhalt des Sortiments - 096511 310
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungFür Sechskantkopf

Antrieb

1/4 Zoll, 11 mm

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Sechskant

Schlüsselweite

5 mm

Länge (L1)

18 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

12,5 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet

Oberfläche

Verchromt, matt satiniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen