1/4 Zoll Drehmomentschraubendreher
1/4 Zoll Drehmomentschraubendr.,wechselbare Klinge
DRHMOMSHRDRH-1/4ZO-(1,0-5,0NM)-L150MM
Art.-Nr. 071471 80
EAN 4045989649914
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Drehmoment-Schraubendreher zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment
- Drehmomentwert über integrierte Fensterskala mit numerischer Anzeige, stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug
- Ergonomischer Mehrkomponentengriff, sehr handlich durch leichte und kompakte Bauweise. Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgröße.
- Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
- Bit-Adapterklinge für ¼“ Bits
- Genauigkeit +/- 6 % vom eingestellten Skalenwert.
- Nach DIN EN ISO 6789, BS EN 26789
- Lieferung in einer Kunststoffbox
Lieferumfang:
- Griff
- Einstellungswerkzeug
- Bit-Adapterklinge für ¼“ Bits
- Werkskalibrierung und Prüfprotokoll
Datenblätter(X)
Industrie und Handwerksicherheitsrelevante Verschraubungen, die mit einem definierten Drehmoment angezogen werden müssen, z.B. Zerspanung; Schneid- und Wendeplatten. Elektronik- Montage, z.B. empfindliche Bauteile und Baugruppen. Automobil-Industrie, z.B. Airbag-Verschraubung. Medizintechnik, etc.
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Messbereich Drehmoment min./max. | 1-5 Nm |
Geeignet für Rechtsanzug | Ja |
Geeignet für Linksanzug | Nein |
Skalenteilungswert Drehmoment | 0,2 Nm |
Messgenauigkeit Drehmoment | +/- 6 % |
ISO | 6789-1 |
Länge | 180 mm |