1/4 inç 2'si 1 arada adaptör
HOLD-BIT-QCCHUK-2IN1-L60MM
Ürün no. 0614176636
EAN 4046777564358
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Sadece kaydırarak, kovan lokma anahtar adaptörü ve bits uç tutucu olarak kullanılabilir
- 1/4 inç E 6.3 bits uç tutucu,1/4 inç kare lokma uçları veya 1/4 inç altıgen uçlar için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | E 6,3 (1/4 inç) |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Uç tipi | Altıgen ekleme ve dış kare |
Uzunluk (L) | 60 mm |
Bıçak uzunluğu (L1) | 26 mm |
Manşon çapı (D) | 13 mm |