1/4 inç açılı uzatma
AÇILI UZATMA - 1/4 İNÇ - 75MM
Ürün no. 071511 40
EAN 4011231726092
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı
- Bağlantı: 1/4 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- 5°'ye kadar açısal hareket
Veri sayfaları(X)
Ulaşılması zor yerlerde çalışmak için
![]() | |
Sürüş (S2) | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu (S1) | 1/4 inç |
Uç tipi | Dış kare |
Uzunluk (L) | 75 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 12,5 mm |