1/4 inç lokma
1/4 inç lokma anahtarı, altıköşe
LOKMA ALYAN-1/4IN-SW3
Ürün no. 071511503
EAN 4011231726726
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı/mat
- Tahrik: 1/4 inç kare tahrik, topuz yakalama delikli
- Çıkış: Altıgen lokma için, DIN 7422
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Altıgen ekleme için |
Uç boyutu | 3 mm |
Uzunluk (L1) | 32 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 12 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 12 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |