1/4 inç lokma
SKTWRNCH-1/4IN-8,0X1,2
Ürün no. 071511780
EAN 4011231727006
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat
- Bağlantı: 1/4 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: DIN 5264, yuvalı
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1,2 x 8,0 mm |
Uzunluk (L1) | 32 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 12 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 12 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |