1/4 inç lokma
SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS5
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı
- Tahrik: 1/4 inç kare bağlantılı lokma
- İpucu: Altıköşe cıvata için
Veri sayfaları(X)
Saplamalar üzerindeki vidalı bağlantılar, gijonlar
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Lamalar boyunca genişlik | 5 mm |
Uzunluk (L1) | 50 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 8,1 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 11,9 mm |
Tasarım | Uzun |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 9 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |