1/4 inç lokma

SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS7

Ürün no. 0713112107

EAN 4024835398350

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/4 inç lokma

Ürün no. 0713112107
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
Metrik, uzun
  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı

  • Tahrik: 1/4 inç kare bağlantılı lokma

  • İpucu: Altıköşe cıvata için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Saplamalar üzerindeki vidalı bağlantılar, gijonlar

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

Dış altıgen için

Lamalar boyunca genişlik

7 mm

Uzunluk (L1)

50 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

10,8 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

11,9 mm

Tasarım

Uzun

Lokma anahtarı derinliği (t)

16 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler