1/4 inç lokma TX IP
SKTWRNCH-1/4IN-TX10IP-37MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | TX IP |
Uç boyutu | TX10 |
Uzunluk (L1) | 37 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 17,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 12 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Çinko fosfatlı |