1/4 inç lokma, TX kafa
LOKMA 1/4I-DIŞ TORKS-KROM-E8
Ürün no. 071511208
EAN 4011231726276
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı
- Bağlantı: 1/4 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: TX kafalı vidalar için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Dış TX için |
Uç boyutu | E8 |
Uzunluk (L1) | 22 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 9,6 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 12 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |