1/4 inç lokma, TX kafa
1/4 inç lokma anahtarı, harici TX
LOKMA ANAHTARI 1/4 INÇ -EXTX-E7
ZEBRA


60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı
- Bağlantı: 1/4 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: TX kafalı vidalar için
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Drevtyp | İç kare |
Uç tipi | Dış TX için |
Uç boyutu | E7 |
Längd (L1) | 22 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 8.3 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 12 mm |
Yta | Krom kaplamalı |
Veri sayfaları(X)