1/4 inç lokma, TX kafa

SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E4

Ürün no. 071511204

EAN 4011231726122

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/4 inç lokma, TX kafa

Ürün no. 071511204
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
TX kafalı vidalar için
  • Yüzey: Krom kaplamalı

  • Bağlantı: 1/4 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: TX kafalı vidalar için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

Dış TX için

Uç boyutu

E4

Uzunluk (L1)

22 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

5,4 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

12 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler