1/4 inç lokma anahtarı
1/4 inç lokma anahtarı TX
LOKMA 1/4I-İÇ TORKS-KROM-TX25
ZEBRA


60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: krom kaplamalı
- Tahrik: 1/4 inç kare bağlantılı lokma
- İpucu: TX bağlantılar için
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Drevtyp | İç kare |
Uç tipi | TX |
Uç boyutu | TX25 |
Längd (L1) | 32 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 12 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 12 mm |
Werkstoff | Krom vanadyum çeliği |
Yta | Krom kaplamalı |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)