1/4 inç lokma anahtarı
1/4 inç lokma anahtarı TX
LOKMA 1/4I-İÇ TORKS-KROM-TX40
Ürün no. 071511340
EAN 4046778093796
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: krom kaplamalı
- Tahrik: 1/4 inç kare bağlantılı lokma
- İpucu: TX bağlantılar için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | TX |
Uç boyutu | TX40 |
Uzunluk (L1) | 32 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 12 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 12 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |