1/4 inç lokma anahtarı
SKTWRNCH-1/4IN-TX15-L37MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: krom kaplamalı
- Tahrik: 1/4 inç kare bağlantılı lokma
- İpucu: TX bağlantılar için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | TX |
Uç boyutu | TX15 |
Uzunluk (L1) | 37 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 17,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 12 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Çinko fosfatlı |