1/4 inç lokma anahtarı

SKTWRNCH-1/4IN-TX8-L37MM

Ürün no. 0715113508

EAN 4056807690254

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/4 inç lokma anahtarı

Ürün no. 0715113508
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
TX bağlantılar için
  • Yüzey: krom kaplamalı

  • Tahrik: 1/4 inç kare bağlantılı lokma

  • İpucu: TX bağlantılar için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

TX

Uç boyutu

TX8

Uzunluk (L1)

37 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

17,5 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

12 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Çinko fosfatlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler