1/4 inç lokma anahtarı TX plus
SKTWRNCH-1/4IN-TX8EP-25MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | TX-Plus |
Uç boyutu | E8 |
Uzunluk (L1) | 25 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 14,7 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 11,30 mm |
Yüzey | Çinko fosfatlı |