1/4 inç lokma, metrik
1/4 inç lokma anah. metrk altıkş kısa
LOKMA 1/4I-KISA-SW7-6K-KROM-22MM
ZEBRA



60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplama, polisajlı
- Tahrik: 1/4 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıköşe cıvata için
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Drevtyp | İç kare |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Bredd tvärs över planytorna | 7 mm |
Längd (L1) | 22 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 10.8 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 11.9 mm |
Design | Kısa |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 6 mm |
Werkstoff | Çelik |
Yta | Krom kaplamalı |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)