1/4 inç lokma, metrik
LOKMA-1/4ZO-KISA-6KT-SW4
Ürün no. 0713111104
EAN 4024835397759
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplama, polisajlı
- Tahrik: 1/4 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıköşe cıvata için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Lamalar boyunca genişlik | 4 mm |
Uzunluk (L1) | 22 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 6,8 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 11,9 mm |
Tasarım | Kısa |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |