1/4 inç lokma, metrik

1/4 inç lokma anah. metrk altıkş kısa

Ürün no. 0713111163

EAN 4045727588895

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/4 inç lokma, metrik

Ürün no. 0713111163
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
Kısa
  • Yüzey: Krom kaplama, polisajlı

  • Tahrik: 1/4 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: Altıköşe cıvata için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

Dış altıgen için

Lamalar boyunca genişlik

6,3 mm

Uzunluk (L1)

22 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

9,8 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

11,9 mm

Tasarım

Kısa

Lokma anahtarı derinliği (t)

6 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler