1/4 inç multi lokma
1/4INC MULTI LOKMA 5.5MM
Ürün no. 0713113055
EAN 4038898923404
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Son derece yüksek kaliteli multi lokmalar uzun kullanma süresini garanti eder
- Yüzey: Krom kaplama, polisajlı
- Tahrik: 1/4 inç kare lokma
- Uç: on iki köşe, çok amaçlı profil
Veri sayfaları(X)
En yaygın beş cıvata başı için çok amaçlı profil. Tek set tüm uygulamaları içerir:
- Altıköşe, metrik
- Kare, metrik
- On iki köşe, metrik
- Altıköşe, İngiliz ölçü
- TX baş
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | On iki kenarlı baş, çok amaçlı profil |
Lamalar boyunca genişlik | 5,5 mm |
Uzunluk (L1) | 22 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 8,7 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 11,9 mm |
Tasarım | Kısa |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 5,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |