1/4 inç multi lokma

MULTİ LOKMA 1/4I-KISA-SW12-KROM-22MM

Ürün no. 071311312

EAN 4038898924401

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/4 inç multi lokma

Ürün no. 071311312
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
En yaygın beş cıvata başı için on iki köşe çok amaçlı profil
  • Son derece yüksek kaliteli multi lokmalar uzun kullanma süresini garanti eder

  • Yüzey: Krom kaplama, polisajlı

  • Tahrik: 1/4 inç kare lokma

  • Uç: on iki köşe, çok amaçlı profil
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

En yaygın beş cıvata başı için çok amaçlı profil. Tek set tüm uygulamaları içerir:


  • Altıköşe, metrik

  • Kare, metrik

  • On iki köşe, metrik

  • Altıköşe, İngiliz ölçü

  • TX baş

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

On iki kenarlı baş, çok amaçlı profil

Lamalar boyunca genişlik

12 mm

Uzunluk (L1)

22 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

16,9 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

16,9 mm

Tasarım

Kısa

Lokma anahtarı derinliği (t)

10 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler