1/4 inç multi lokma

MULTİ LOKMA 1/4I-KISA-SW6-KROM-22MM

Ürün no. 071311306

EAN 4038898924319

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/4 inç multi lokma

Ürün no. 071311306
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
En yaygın beş cıvata başı için on iki köşe çok amaçlı profil
  • Son derece yüksek kaliteli multi lokmalar uzun kullanma süresini garanti eder

  • Yüzey: Krom kaplama, polisajlı

  • Tahrik: 1/4 inç kare lokma

  • Uç: on iki köşe, çok amaçlı profil
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

En yaygın beş cıvata başı için çok amaçlı profil. Tek set tüm uygulamaları içerir:


  • Altıköşe, metrik

  • Kare, metrik

  • On iki köşe, metrik

  • Altıköşe, İngiliz ölçü

  • TX baş

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

On iki kenarlı baş, çok amaçlı profil

Lamalar boyunca genişlik

6 mm

Uzunluk (L1)

22 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

9,3 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

11,9 mm

Tasarım

Kısa

Lokma anahtarı derinliği (t)

6 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler