1/4 inç tork tornavida
Değiştirilebilir uçlu 1/4 inç tork tornavida
TORK TORNAVİDA-(1-5NM)-3PARÇA
Ürün no. 071471 80
EAN 4045989649914
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Belirli bir tork değerine kadar kontrollü sıkma için tork tornavida
- Tork değeri entegre edilmiş pencereli skala üzerinden nümerik göstergeli ayar aparatı yardımıyla kademesiz olarak ayarlanabilir
- Kolay kullanım için ergonomik çok bileşenli tutma sapı, hafif, kompakt tasarım. Tork aralığına göre ayarlanmış ergonomik tutma sapı boyutu.
- Ayarlanmış tork değerine ulaşınca klik sinyali verir.
- ¼ inç bits uçlar için uç adaptörü
- Ayarlanan ölçek değerine göre +/-%6 hassasiyet.
- DIN EN ISO 6789, BS EN 26789'a göre
- Plastik kutuda teslim edilir
Teslimat kapsamı:
- Tutma sapı
- Ayar aparatı
- ¼ inç bits uçlar için uç adaptörü
- Fabrika kalibrasyon ve kontrol protokolü
Veri sayfaları(X)
Tanımlı bir tork değerine kadar sıkılması gereken endüstriyel ve ticari uygulamalar ile ilgili vidalama işlerinde, ör. işleme, kesme ve sökülebilir bağlantılar. Elektronik ve montaj uygulamaları, ör. hassas bileşenler ve montajlar. Otomotiv endüstrisi, ör., hava yastığı c bağlantı parçası. Tıbbi teknoloji, vb.
Uç boyutu | 1/4 inç |
Min./maks. tork ölçüm aralığı | 1-5 Nm |
Sağ elle sıkıştırma için uygun | Evet |
Sol elle sıkma için uygun | Hayır |
Ölçek değeri torku | 0,2 Nm |
Tork ölçüm doğruluğu | +/-%6 |
ISO | 6789-1 |
Uzunluk | 180 mm |