1/4 inch socket wrench hexagon 11mm ext. hex.
SKTWRNCH-1/4IN-11MM-HEX-WS14MM
Ürün no. 0713111414
EAN 4099618321825
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- 1/4 inch internal square
- 11mm external hexagon
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/4 inç, 11 mm |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Altıköşe |
Lamalar boyunca genişlik | 14 mm |
Uzunluk (L1) | 18 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 12,5 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çelik, sertleştirilmiş |
Yüzey | Kromlu, parlatıcı, satinaj son kat |