1/4 inçlik lokma anahtarı

LOKMA 1/4I-İÇ DELİKLİ TORKS-KROM-TX27

Ürün no. 0715113927

EAN 4045989234707

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/4 inçlik lokma anahtarı

Ürün no. 0715113927
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
5 yıldızlı lokma cıvataları için
  • Tasarım: krom kaplamalı, mat

  • Tahrik: 1/4 inç topuz yakalama delikli

  • Uç: Delikli 5 yıldızlı profil

  • Geometri: kısa
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Delikli 5 yıldız cıvata montajında:


  • Sıcaklık sensörleri, hava akışı sensörleri ve modern dizel enjeksiyon sistemleri

  • Hava yastığı sistemi (DC)

  • Radyo iletişimi direklerinde elektrik panosu

  • Dış aynalar (Mercedes-Benz C, E, S Sınıfı)

  • Motor kilidi kontrol ünitesi

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

Delikli beş yıldız

Uç boyutu

5star SZ27

Uzunluk (L1)

37 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

17,5 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

12 mm

Tasarım

Kısa

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler