1 inç güçlü lokma

1 inç güçlü lokma anahtar, metrik, altıköşe, kısa
1" AGIR IS LOKMASI 42MM

Ürün no. 071415 42

EAN 4011231711135

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1 inç güçlü lokma

Ürün no. 071415 42
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
Altıköşe, metrik, kısa
  • Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar

  • Standart: DIN 3121'ye göre kare tahrik

  • Tasarım: Dövme, eskitmeli
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1 inç

Lamalar boyunca genişlik

42 mm

Uzunluk (L1)

68 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

64 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

54 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

24 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler