1 inç güçlü lokma
HAVALI LOKMA 1I-KISA-SW36-65MM
Ürün no. 071415 05
EAN 4011231711074
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar
- Standart: DIN 3121'ye göre kare tahrik
- Tasarım: Dövme, eskitmeli
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 36 mm |
Uzunluk (L1) | 65 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 56 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 54 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 20 mm |