1 inç güçlü lokma
IMPSKT-1IN-SHORT-WS27
Ürün no. 071415 02
EAN 4011231711036
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar
- Standart: DIN 3121'ye göre kare tahrik
- Tasarım: Dövme, eskitmeli
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 27 mm |
Uzunluk (L1) | 58 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 46 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 54 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 16 mm |