1 inç güçlü lokma
1 inç güçlü lokma anahtar, metrik, altıköşe, kısa
Ürün no. 071415 70
EAN 4056807072449
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar
- Standart: DIN 3121'ye göre kare tahrik
- Tasarım: Dövme, eskitmeli
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 70 mm |
Uzunluk (L1) | 93 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 97 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 54 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 32 mm |