1 inç lokma
SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS41
Ürün no. 0714151141
EAN 4024835799843
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3124, ISO 2725
- Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat
- Tahrik: 1 inç kare lokma, pim mandalı
- Uç: Çift altıköşe
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 41 mm |
Uç tipi | On iki kenarlı baş |
Uzunluk (L1) | 70 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 57 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 45 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 27 mm |