1 inç lokma
SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS50
Ürün no. 0714151150
EAN 4024835799867
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3124, ISO 2725
- Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat
- Tahrik: 1 inç kare lokma, pim mandalı
- Uç: Çift altıköşe
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 50 mm |
Uç tipi | On iki kenarlı baş |
Uzunluk (L1) | 75 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 70 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 57 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 33 mm |