1 inç lokma

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS65

Ürün no. 0714151165

EAN 4061975255549

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1 inç lokma

Ürün no. 0714151165
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
Metrik, çift altıköşe, kısa
  • Standart: DIN 3124, ISO 2725

  • Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat

  • Tahrik: 1 inç kare lokma, pim mandalı

  • Uç: Çift altıköşe
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1 inç

Lamalar boyunca genişlik

65 mm

Uç tipi

On iki kenarlı baş

Uzunluk (L1)

87 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

88 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

57 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

42 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler