1 inch impact socket internal square ASW

1 inch impact socket internal square ASW

Ürün no. 9501019098

EAN 4099618721496

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1 inch impact socket internal square ASW

Ürün no. 9501019098
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
Sürüş

1 inç

Lamalar boyunca genişlik

21 x 28 mm

Uzunluk (L1)

108 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

54 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

53 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

34 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler