Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

1 parça düz çatı izolasyonu, PRO set 26 parça

1 parça düz çatı izolasyonu, PRO set 26 parça

Ürün no. 5988000269

EAN 4056807243276

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1 parça düz çatı izolasyonu, PRO set 26 parça

Ürün no. 5988000269

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. ortam işlem sıcaklığı

1 °C

Min. ortam işlem sıcaklığı

1 °C

1 parça düz çatı izolasyonu, PRO set 26 parça dahil:
10 x
Düz boya fırçası Ekonomik

FLBRSH-LM-ECN-TH6-SZ50

Açıklama: Solvent bazlı vernik ve boya sistemleri için
Miktar: 10 x
1 x
İş makası

TEKSTİL(ATÖLYE)MAKASI-250MM

Açıklama: Profesyonel uygulamalar için sağlam, yüksek kaliteli, paslanmaya karşı dayanıklı makas
Miktar: 1 x
1 x
Catalyst for 1C PUR liquid plastic

CATLY-FLK-180G

Açıklama: The Würth FLK catalyst is an additive to accelerate the drying of Würth FLK Pro 250.
Miktar: 1 x
1 x
Absorbent primer for liquid plastic

PRIM-(FLK S)-1KG

Açıklama: The Würth FLK Primer S is a transparent, quick drying, deep-penetrating, hard elastic, one-component, solvent-based, polyurethane-based primer with excellent adhesion on absorbent surfaces. Hardening takes place through a reaction with the air and ground moisture.
Miktar: 1 x
5 x
Karıştırma çubuğu

STIRR-F.PNT-450X35MM

Açıklama: For stirring and mixing
Miktar: 5 x
1 x
1K düz çatı izolasyon polar döşeme malz., rulo

FLCINLAY-FLEECE-15CMX50M

Açıklama: For processing the 1C flat roof seal Pro.
Miktar: 1 x
1 x
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

ÇİZİLMEZ KORUMA GÖZLÜĞÜ CEPHEUS-SAYDAM

Açıklama:
Berrak
Hafif, iyi oturan iş güvenliği gözlüğü
Miktar: 1 x
3 x
Maskeleme bandı, Narmask

MASKTPE-CRP-YELLOW-30MMX50M

Açıklama: The original Nar crepe tape for masking work with tough requirements.
Miktar: 3 x
1 x
Slip-in bracket

SLPINBRKT-ROLL-D6MM-W(100-150MM)-L390MM

Açıklama:
Min./maks. tekerlek genişliği: 100-150 mm
High-quality slip-in bracket made of zinc-plated steel
Miktar: 1 x
10 x
Paint radiator roller WB/LM

RADROLL-WB/LM-PILEH8MM-W100MM

Açıklama: High-quality radiator roller with a durable cover made of high-quality nylon for a long service life
Miktar: 10 x
1 x
1C PUR liquid plastic

FLUDPLA-(PRO 250)-6KG

Açıklama: Würth FLK PRO 250 is a UV-resistant, semi-thixotropic, highly elastic and durable, one-component, solvent-based liquid waterproof membrane based on polyurethane,
which hardens to a seamless, durable, hydrolysis-resistant
and breathable sealing membrane. It is ideal for vertical surfaces, inclines and connecting work. Würth FLK PRO 250 is based on pure, hydrophobic, elastomeric polyurethane resins with excellent mechanical, chemical and thermal properties. Hardens in reaction with moisture in the air and substrate.
Miktar: 1 x
1 x
Aseton temizleyici

ACETONCLNR-1LTR

Açıklama:
İçerik: 1 l
For cleaning and degreasing parts of all kinds
Miktar: 1 x
2 x
Ev eldiveni

PROTGLOV-CHEM-LATEX-YELLOW-SZ9

Açıklama: Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Miktar: 2 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler