1-składnikowa piana budowlana
1-składnikowa piana budowlana
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Poliuretan 1-składnikowy |
Kolor | Szary betonowy |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 0 g/cm³ |
Gęstość – warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Struktura komórkowa | Średniodrobny |
Struktura komórkowa - warunki | Testowany według metod kontroli Würth |
Bez śladów po | 9 min |
Warunki braku śladów | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 60% |
Możliwość cięcia po | 16 min |
Możliwość cięcia – warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Pełna obciążalność | 12 h |
Pełna obciążalność - warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Min. temperatura otoczenia podczas stosowania | 5 °C |
Min. temperatura podłoża | 5 °C |
Min. temperatura puszki podczas stosowania | 5 °C |
Maks. temperatura puszki podczas stosowania | 30 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 100 °C |
Przewodność cieplna λ | 0 W/(m*K) |
Absorpcja wody (%) | 0 Vol-% |
Wytrzymałość na ściskanie | 5 N/cm² |
Wytrzymałość na ściskanie – warunki | w oparciu o DIN 53421, ściskanie 10% |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 5 N/cm² |
Wytrzymałość na ścinanie - warunki | Spełnia wymagania DIN 53427 |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 10 N/cm² |
Wytrzymałość na rozciąganie – warunki | w oparciu o DIN 53430 |
Wydłużenie przy zerwaniu | 12 % |
Wydłużenie przy zerwaniu – warunki | w oparciu o DIN 53430 |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 45 l |
Wydajność – warunki | W temp. 20°C |
Zawartość | 750 ml |
Pojemnik | Aerozol |
Zawartość | 710 g |
Klasa materiału budowlanego | B3 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102-1 |
Nie zawiera CFC (paliwo gazowe) | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!